GEWISS - GEWGW40113 CENTRALINO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - STANDARD TEDESCO - 12MODULI - IP65 - EQUIPAGGIATO CON MORSETTIERA - PORTA TRASPARENTE FUMÉ - GW40113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8011564062306
Artikelnummer
GEWGW40113
Herstellernummer
GW40113
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
260 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
298 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
140 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
48 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035