GEWISS - GEWGW38606 PANNELLO DI ALIMENTAZIONE 19"- 6 PRESE 2P+T 16A BIVALENTI STANDARD ITALIANO/TEDESCO - INTERRUTTORE BIPOLARE LUMINOSO - 1U - NERO - GW38606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8034035013478
Artikelnummer
GEWGW38606
Herstellernummer
GW38606
Hersteller
GEW
Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10 e 19 che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d'impiego.