Startseite

GEWISS - GEWGW38443 PANNELLO DI PERMUTAZIONE VUOTO 10"- PREDISPOSTO PER 8 PRESE RJ45 UTP/FTP - 1U - NERO - GW38443

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38443 PANNELLO DI PERMUTAZIONE VUOTO 10"- PREDISPOSTO PER 8 PRESE RJ45 UTP/FTP - 1U - NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8034035013119

Artikelnummer

GEWGW38443

Herstellernummer

GW38443

Hersteller

GEW

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d'impiego.