Startseite

GEWISS - GEWGW38377 STOA - COMPLETA DI 4 BUSSOLE SC/APC - PRECABLATA CON BRETELLA 4 FIBRE SC/APC CON TRAINO - SISTEMA FIBER FAST PLUS - 100M - GW38377

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38377 STOA - COMPLETA DI 4 BUSSOLE SC/APC - PRECABLATA CON BRETELLA 4 FIBRE SC/APC CON TRAINO - SISTEMA FIBER FAST PLUS - 100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8034035092886

Artikelnummer

GEWGW38377

Herstellernummer

GW38377

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

DATA CENTER Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.