GEWISS - GEWGW38352 BOBINA 8 FIBRE - 500M - DA ESTERNO - NERO - GW38352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Mantel-Farbe - schwarz
Leiterdurchmesser - 3 mm
Leiter-Material - sonstige
Kabel längswasserdicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8034035018619
Artikelnummer
GEWGW38352
Herstellernummer
GW38352
Hersteller
GEW
Ader-Zahl:
8
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiterdurchmesser:
3 mm
Leiter-Material:
sonstige
Kabel längswasserdicht:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Schutzmantel:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Geeignet als Telefonkabel:
nein
Geeignet als Computer-Datenkabel:
ja
Geeignet als Signalkabel:
nein
Duplex:
nein
Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:
nein
Beidraht:
nein
Mit Reißleine:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10 e 19 che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per lestrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità dimpiego.


