Startseite

GEWISS - GEWGW38324 BRETELLA MONOFIBRA SC/APC CON TRAINO - SISTEMA FIBER FAST PLUS - 20M - BIANCO - GW38324

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38324 BRETELLA MONOFIBRA SC/APC CON TRAINO - SISTEMA FIBER FAST PLUS - 20M - BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 20 m

  • Anzahl der Fasern - 1

Packung

  • 15 ST

EAN

8034035091667

Artikelnummer

GEWGW38324

Herstellernummer

GW38324

Hersteller

GEW

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Singlemode

Länge:

20 m

Anzahl der Fasern:

1

Mantel-Farbe:

weiß

APC-Version Anschluss 1:

ja

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2.6 mm

APC-Version Anschluss 2:

ja

DATA CENTER Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.