GEWISS - GEWGW38323 BRETELLA MONOFIBRA SC/APC CON TRAINO - SISTEMA FIBER FAST PLUS - 10M - BIANCO - GW38323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC
Faserart - Singlemode
Länge - 10 m
Anzahl der Fasern - 1
Packung
20 ST
EAN
8034035091650
Artikelnummer
GEWGW38323
Herstellernummer
GW38323
Hersteller
GEW
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Faserart:
Singlemode
Länge:
10 m
Anzahl der Fasern:
1
Mantel-Farbe:
weiß
APC-Version Anschluss 1:
ja
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2.6 mm
APC-Version Anschluss 2:
ja
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10 e 19 che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per lestrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità dimpiego.


