Startseite

GEWISS - GEWGW38320 PANNELLO DI PERMUTAZIONE VUOTO - PREDISPOSTO PER 9 BUSSOLE SC/APC - GRIGIO (RAL 7035) - GW38320

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38320 PANNELLO DI PERMUTAZIONE VUOTO - PREDISPOSTO PER 9 BUSSOLE SC/APC - GRIGIO (RAL 7035)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 84 ST

EAN

8034035018381

Artikelnummer

GEWGW38320

Herstellernummer

GW38320

Hersteller

GEW

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d'impiego.