Startseite

GEWISS - GEWGW38310 BRETELLA MONOFIBRA SC/APC - SC/APC - 0,5M - BIANCO - GW38310

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38310 BRETELLA MONOFIBRA SC/APC - SC/APC - 0,5M - BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 0.5 m

  • Anzahl der Fasern - 1

Packung

  • 20 ST

EAN

8034035092817

Artikelnummer

GEWGW38310

Herstellernummer

GW38310

Hersteller

GEW

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Singlemode

Länge:

0.5 m

Anzahl der Fasern:

1

Mantel-Farbe:

weiß

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

0.9 mm

Knickschutztülle:

angespritzt

DATA CENTER Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.