Startseite

GEWISS - GEWGW38056 ACCOPPIATORE HDMI - KEYSTONE JACK - FEMMINA/FEMMINA - NERO - GW38056

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38056 ACCOPPIATORE HDMI - KEYSTONE JACK - FEMMINA/FEMMINA - NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 48 ST

EAN

8011564885011

Artikelnummer

GEWGW38056

Herstellernummer

GW38056

Hersteller

GEW

Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10? e 19? che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l?estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d?impiego.