GEWISS - GEWGW32451 PLACCA AUTOPORTANTE PER EMERGENZA - IP40 - ROSSO - PLAYBUS - GW32451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Feuerwehralarm (rot)
Funksystem - nein
Mit Glasscheibe - ja
Höhe - 80 mm
Breite - 116 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8011564039698
Artikelnummer
GEWGW32451
Herstellernummer
GW32451
Hersteller
GEW
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Funksystem:
nein
Mit Glasscheibe:
ja
Höhe:
80 mm
Breite:
116 mm
Tiefe:
18 mm
Mit Papierabdeckung:
nein
Gli articoli vengono forniti con tasto 11 mm montato, privo di lampada. Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla.contatti in dotazione 1 NA + 1 NC - 10 A (AC1) / 6 A (AC15) - 380V ac.Tasto accessorio con altezza 17 mm per azionamento dei contatti allarottura del vetro.