Startseite

GEWISS - GEWGW32421 SUPPORTO PER MONTAGGIO APPARECCHI PLAYBUS SU GUIDA DIN - 1 POSTO - 1,5 MODULI DIN - PLAYBUS - GW32421

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW32421 SUPPORTO PER MONTAGGIO APPARECCHI PLAYBUS SU GUIDA DIN - 1 POSTO - 1,5 MODULI DIN - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1

  • Montageart - Schnappbefestigung

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Montageart der Moduleinsätze - hinten

Packung

  • 200 ST

EAN

8011564031913

Artikelnummer

GEWGW32421

Herstellernummer

GW32421

Hersteller

GEW

Ausführung:

Hutschiene

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Montageart:

Schnappbefestigung

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Montageart der Moduleinsätze:

hinten

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

PLAYBUS - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young, e in 6 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Playbus: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo.L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.