Startseite

GEWISS - GEWGW32406 SUPPORTO IN MATERIALE ISOLANTE PER INSTALLAZIONE PLACCHE PLAYBUS/PLAYBUS YOUNG - 6 POSTI - BLU - PLAYBUS - GW32406

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW32406 SUPPORTO IN MATERIALE ISOLANTE PER INSTALLAZIONE PLACCHE PLAYBUS/PLAYBUS YOUNG - 6 POSTI - BLU - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Schrauben - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564031852

Artikelnummer

GEWGW32406

Herstellernummer

GW32406

Hersteller

GEW

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Schrauben:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Supporto in materiale isolante colore blu per installazione di placche Playbus / Playbus Young su scatole rettangolari