GEWISS - GEWGW30958 UNITÀ DI SEGNALAZIONE DI INTEGRITÀ DEL CIRCUITO DI EMERGENZA - A LED VERDE - 12-24V CC/CA - GW30958

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8011564186712
Artikelnummer
GEWGW30958
Herstellernummer
GW30958
Hersteller
GEW
Serie 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.