Startseite

GEWISS - GEWGW30946 UNITA' SEGNALAZIONE INNESTO RAPIDO - 110 / 230 V - 1W - LED - AZZURRO - PLAYBUS - GW30946

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30946 UNITA' SEGNALAZIONE INNESTO RAPIDO - 110 / 230 V - 1W - LED - AZZURRO - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Nennspannung - 120...120 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564095311

Artikelnummer

GEWGW30946

Herstellernummer

GW30946

Hersteller

GEW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Nennspannung:

120...120 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Lalinea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.