GEWISS - GEWGW30945 UNITA SEGNALAZIONE AD AMPOLLA - FLUORESCENTE - 110V 0,8W - BIANCO - GW30945

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Fassung - sonstige
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8011564255630
Artikelnummer
GEWGW30945
Herstellernummer
GW30945
Hersteller
GEW
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
110...110 V
Serie 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.


