Startseite

GEWISS - GEWGW30944 UNITA' SEGNALAZIONE INNESTO RAPIDO - 230V - 0,4W - FLUORESCENTE - VERDE - PLAYBUS - GW30944

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30944 UNITA' SEGNALAZIONE INNESTO RAPIDO - 230V - 0,4W - FLUORESCENTE - VERDE - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564095304

Artikelnummer

GEWGW30944

Herstellernummer

GW30944

Hersteller

GEW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Lalinea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.