Startseite

GEWISS - GEWGW30943 UNITA' SEGNALAZIONE INNESTO RAPIDO - 230V - 0,4W - FLUORESCENTE - ROSSO - PLAYBUS - GW30943

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30943 UNITA' SEGNALAZIONE INNESTO RAPIDO - 230V - 0,4W - FLUORESCENTE - ROSSO - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564095298

Artikelnummer

GEWGW30943

Herstellernummer

GW30943

Hersteller

GEW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Le unità di segnalazione ad ampolla vengono montate su tutti gli apparecchi di comando predisposti per segnalazione luminosa.