Startseite

GEWISS - GEWGW30711 PRESA PER RASOIO STANDARD EUROPEO/AMERICANO - TRASFORMATORE D'ISOLAMENTO - 230V 50/60Hz - 3 MODULI - PLAYBUS - GW30711

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30711 PRESA PER RASOIO STANDARD EUROPEO/AMERICANO - TRASFORMATORE D'ISOLAMENTO - 230V 50/60Hz - 3 MODULI - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Nennspannung niedriger Wert - 120 V

  • Nennspannung hoher Wert - 230 V

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564038943

Artikelnummer

GEWGW30711

Herstellernummer

GW30711

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Nennspannung niedriger Wert:

120 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Gerätebreite:

70 mm

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Gerätehöhe:

46 mm

Halogenfrei:

nein

Mit Einbaudose:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Lalinea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.