Startseite

GEWISS - GEWGW30706 CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO/SETTIMANALE - 230V ac - 50/60HZ - 2 MODULI - PLAYBUS - GW30706

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30706 CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO/SETTIMANALE - 230V ac - 50/60HZ - 2 MODULI - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Widerstandssensor

  • Max. Spannung der Kontakte - 250 V

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Ausführung Uhr - digital

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564289390

Artikelnummer

GEWGW30706

Herstellernummer

GW30706

Hersteller

GEW

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Ausführung Uhr:

digital

PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Lalinea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.