GEWISS - GEWGW30703 SONDA RILEVAZIONE TEMPERATURA INTERNA/ESTERNA - LUNGHEZZA CAVO 10m - PLAYBUS - GW30703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Anschlusskabels - 10 m
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8011564031272
Artikelnummer
GEWGW30703
Herstellernummer
GW30703
Hersteller
GEW
Länge des Anschlusskabels:
10 m
Sonda di rilevazione della temperatura interna/esterna, cavo allungabile fino a max 50 m (sezione min. 2x0,35mm²). Utilizzabile in camere, bagni, cucine, come sonda interna supplementare o all'esterno dell'abitazione. In dotazione tassello espandibile con vite e biadesivo per fissaggio a parete o su superfici lisce (o su copriforo) • Dimensioni esterne BxHxP (mm): 39x23x14 • Lunghezza cavo: 10 m