Startseite

GEWISS - GEWGW30636 RONZATORE - 230V 50HZ 8VA - 70 dB A 1 METRO - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30636

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30636 RONZATORE - 230V 50HZ 8VA - 70 dB A 1 METRO - 1 MODULO - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Lautstärke - 70 dB

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564031241

Artikelnummer

GEWGW30636

Herstellernummer

GW30636

Hersteller

GEW

Nennspannung:

230 V

Lautstärke:

70 dB

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Tonart:

Dauerton

Stromaufnahme:

0.04 A

Schutzart (IP):

IP41

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

nein

Ronzatore - 230V 50Hz 8VA - 70 dB a 1 metro - 1 modulo