GEWISS - GEWGW30635 RONZATORE - 12V 50HZ 8VA - 70 dB A 1 METRO - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30635

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Lautstärke - 70 dB
Gehäusefarbe - schwarz
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564031234
Artikelnummer
GEWGW30635
Herstellernummer
GW30635
Hersteller
GEW
Nennspannung:
12 V
Lautstärke:
70 dB
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Tonart:
Dauerton
Stromaufnahme:
0.7 A
Schutzart (IP):
IP41
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
nein
Ronzatore - 12V 50Hz 8VA - 70 dB a 1 metro - 1 modulo


