Startseite

GEWISS - GEWGW30612 SPIA DI SEGNALAZIONE - 12/24/250 V - SINGOLA - VERDE - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30612

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30612 SPIA DI SEGNALAZIONE - 12/24/250 V - SINGOLA - VERDE - 1 MODULO - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Komplettgerät

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Nennspannung - 250 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP41

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 48 ST

EAN

8011564031142

Artikelnummer

GEWGW30612

Herstellernummer

GW30612

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Komplettgerät

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Fassung:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Blinklicht:

ja

Montageart:

Einbauinstallation

Leuchtmittel:

sonstige

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

ja

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

anthrazit

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

2 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Spia di segnalazione fornita priva di lampada, utilizza lampada a siluro tipo S6x31mm e S6,3x28mm (max 2 W). • Tensione: 12 / 24 / 250V AC • Diffusore colore: verde • Diffusore significato: sicurezza