Startseite

GEWISS - GEWGW30611 SPIA DI SEGNALAZIONE - 12/24/250 V - SINGOLA - ROSSA - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30611

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30611 SPIA DI SEGNALAZIONE - 12/24/250 V - SINGOLA - ROSSA - 1 MODULO - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP41

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 48 ST

EAN

8011564031135

Artikelnummer

GEWGW30611

Herstellernummer

GW30611

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Basiselement

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Fassung:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

ja

Montageart:

Einbauinstallation

Leuchtmittel:

sonstige

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

anthrazit

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

2 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Fornite prive di lampada. Utilizzano lampade a siluro tipo S6x31 mm e S6,3x28 mm (max2W). In sostituzione dei diffusori rosso e verde è possibile applicare alle spie qualunque combinazione di diffusori illuminabili modulo 25 x 22,5 mm. Il significato deidiffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all’utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.