GEWISS - GEWGW30522 ELETTROVALVOLA PER IMPIANTI A GAS - RIARMO MANUALE - NA - 230V 50Hz - GW30522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz der Eingangsspannung - 50...50 Hz
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8011564099326
Artikelnummer
GEWGW30522
Herstellernummer
GW30522
Hersteller
GEW
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Lalinea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.