Startseite

GEWISS - GEWGW30501 LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE - 230V ac 50/60HZ - AUTONOMIA 2h - 2 MODULI - PLAYBUS - GW30501

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30501 LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE - 230V ac 50/60HZ - AUTONOMIA 2h - 2 MODULI - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Blinklicht - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

8011564025417

Artikelnummer

GEWGW30501

Herstellernummer

GW30501

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Basiselement

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

ja

Montageart:

Einbauinstallation

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

Schließer mit Rückmeldekontakten

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Lampade anti Black-out e di emergenza.Munita di selettore di inibizione sul frontale. Batterie sostituibili, utilizza pacco batteria 4,8V 40mAh.