Startseite

GEWISS - GEWGW30430 INTERRUTTORE UNIVERSALE BADGE - LUCE LOCALIZZAZIONE - 250V - 1P NA - 10 A - BADGE 54mm - LUMINOSO 230 V - 3 MODULI - PLAYBUS - GW30430

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30430 INTERRUTTORE UNIVERSALE BADGE - LUCE LOCALIZZAZIONE - 250V - 1P NA - 10 A - BADGE 54mm - LUMINOSO 230 V - 3 MODULI - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Hotelcard

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564094727

Artikelnummer

GEWGW30430

Herstellernummer

GW30430

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Hotelcard

Montageart:

Einbauinstallation

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

72 mm

Einbautiefe:

30 mm

Gerätehöhe:

46 mm

Gerätetiefe:

40 mm

PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Lalinea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.