GEWISS - GEWGW30331 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - PER LINNE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P17-11 - 1 MODULO - VERDE - PLAYBUS - GW30331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ Bipasso
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grün
Montageart - Modulträger
Nennstrom - 16 A
Packung
48 ST
Produktserien
EAN
8011564079151
Artikelnummer
GEWGW30331
Herstellernummer
GW30331
Hersteller
GEW
Ausführung:
Italienischer Typ Bipasso
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grün
Montageart:
Modulträger
Nennstrom:
16 A
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
ja
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
Sicherheitsversorgung (grün)
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Gerätebreite:
24 mm
Gerätehöhe:
46 mm


