Startseite

GEWISS - GEWGW30267 PRESA DATI - RJ45 - 4 COPPIE - CATEGORIA 5e - UTP - TOOLLESS - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30267

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30267 PRESA DATI - RJ45 - 4 COPPIE - CATEGORIA 5e - UTP - TOOLLESS - 1 MODULO - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - sonstige

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564045859

Artikelnummer

GEWGW30267

Herstellernummer

GW30267

Hersteller

GEW

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

sonstige

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

ja

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

ja

Designfähig:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Connettore per cablaggio strutturato.Reti LAN fino a 16MHz (es. reti telefoniche) per la cat. 3. etichette di identificazione circuiti.