Startseite

GEWISS - GEWGW30266 PRESA DATI - RJ45 - 4 COPPIE - CATEGORIA 5e - FTP - TOOLLESS - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30266

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30266 PRESA DATI - RJ45 - 4 COPPIE - CATEGORIA 5e - FTP - TOOLLESS - 1 MODULO - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564038813

Artikelnummer

GEWGW30266

Herstellernummer

GW30266

Hersteller

GEW

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

ja

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

ja

Designfähig:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

Kabelbinder

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

PRESA UTENTE RJ45 - SCHERMATO - CATEGORIA 5E - FTP - 1 MODULO - PLAYBUS