GEWISS - GEWGW30038 PULSANTE CON TARGA PORTANOME ILLUMINABILE 250V ac - NA 10A - 2 MODULI - PLAYBUS - GW30038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Mit Namensschild - ja
Werkstoff - Kunststoff
Mit Beleuchtung - ja
Packung
36 ST
Produktserien
EAN
8011564029897
Artikelnummer
GEWGW30038
Herstellernummer
GW30038
Hersteller
GEW
Montageart:
Unterputz
Mit Namensschild:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beleuchtung:
ja
Pulsante con targa portanome illuminabile 250V AC - NA 10 A - 2 moduli. Fornito privo di lampada, utilizza lampada a siluro S6x36 mm tensione 12-24V, potenza 2W. Utilizzabile in installazioni su placche a 3 posti, le dimensioni consentono l'inserimento di un altro dispositivo a 1 modulo.


