Startseite

GEWISS - GEWGW30034 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - DOPPIO NA 10A -CON INTERBLOCCO - SIMBOLO: SU-GIU' - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30034

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30034 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - DOPPIO NA 10A -CON INTERBLOCCO - SIMBOLO: SU-GIU' - 1 MODULO - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Wippe

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Taster 1-polig

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564029859

Artikelnummer

GEWGW30034

Herstellernummer

GW30034

Hersteller

GEW

Bedienungsart:

Wippe

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Taster 1-polig

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Nennspannung:

10 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Pulsante unipolare 250V AC - Doppio NA 10 A - Con interblocco - 1 modulo - Con simbolo "SU-GIU". Pulsante commutatore con interblocco, in posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti. Adatto per l'azionamento ad impulsi di dispositivi motorizzati con l'inversione di direzione (es. tapparelle, tendaggi, ecc.)