Startseite

GEWISS - GEWGW30032 PULSANTE BIPOLARE 250V ac - NA 10A - CON CHIAVE - SIMBOLO:0/1 - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30032

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30032 PULSANTE BIPOLARE 250V ac - NA 10A - CON CHIAVE - SIMBOLO:0/1 - 1 MODULO - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Montageart - Einbauinstallation

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564029835

Artikelnummer

GEWGW30032

Herstellernummer

GW30032

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Schlüssel

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

2

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gerätetiefe:

40 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Gerätebreite:

24 mm

Gerätehöhe:

46 mm

Pulsante bipolare 250V AC - NA 10 A - Con chiave - 1 modulo - Con simbolo 0 / 1. Fornito con 2 chiavi.