Startseite

GEWISS - GEWGW30021 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A - GENERICO - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30021

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30021 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A - GENERICO - 1 MODULO - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564029729

Artikelnummer

GEWGW30021

Herstellernummer

GW30021

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Pulsante unipolare 250V AC - NA 16 A - Generico - 1 modulo