GEWISS - GEWGW28203 PRESA MOBILE - STANDARD ITALIANO - 2P+T 10A 250V ac - TIPO P11 - BIANCO - GW28203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P11
Farbe - weiß
Nennstrom - 10 A
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564002630
Artikelnummer
GEWGW28203
Herstellernummer
GW28203
Hersteller
GEW
Ausführung:
Italienischer Typ P11
Farbe:
weiß
Nennstrom:
10 A
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Presa mobile standard italiano P11 con schermi di sicurezza 2P+T 10A 250V. Colore Bianco


