Startseite

GEWISS - GEWGW28011 SPINA MOBILE - DIRITTA - STANDARD TEDESCO/FRANCESE - 2P+T 10 /16A 250V ac - BIANCO - GW28011

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW28011 SPINA MOBILE - DIRITTA - STANDARD TEDESCO/FRANCESE - 2P+T 10 /16A 250V ac - BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Polzahl - 2

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564024595

Artikelnummer

GEWGW28011

Herstellernummer

GW28011

Hersteller

GEW

Ausführung:

Stecker CEE 7/4 (Typ F)

Polzahl:

2

Nennstrom:

16 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina driritta. Standard TEDESCO/FRANCESE. 2P+T 10 /16A 250V. Colore bianco.