GEWISS - GEWGW28010 SPINA MOBILE - A 90° - STANDARD ITALIANO - 2P+T 16A 250V ac - TIPO SPA17 - ARDESIA - GW28010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P17
Polzahl - 2
Nennstrom - 16 A
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
250 ST
Produktserien
EAN
8011564002777
Artikelnummer
GEWGW28010
Herstellernummer
GW28010
Hersteller
GEW
Ausführung:
Italienischer Typ P17
Polzahl:
2
Nennstrom:
16 A
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina volante a 90° standard italiano 2P+T 16A 250V Colore Grigio


