Startseite

GEWISS - GEWGW28007 SPINA MOBILE - A 90° - STANDARD ITALIANO - 2P+T 10A 250V ac - TIPO SPA11 - BIANCO - GW28007

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW28007 SPINA MOBILE - A 90° - STANDARD ITALIANO - 2P+T 10A 250V ac - TIPO SPA11 - BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Polzahl - 2

  • Nennstrom - 10 A

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 150 ST

EAN

8011564002708

Artikelnummer

GEWGW28007

Herstellernummer

GW28007

Hersteller

GEW

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Polzahl:

2

Nennstrom:

10 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

rechtwinklig

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina volante a 90° standard italiano 2P+T 10A 250V Colore Bianco.