GEWISS - GEWGW28006 SPINA MOBILE - DIRITTA - STANDARD ITALIANO - 2P+T 16A 250V ac - TIPO S17 - ARDESIA - GW28006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P17
Polzahl - 2
Nennstrom - 16 A
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564002760
Artikelnummer
GEWGW28006
Herstellernummer
GW28006
Hersteller
GEW
Ausführung:
Italienischer Typ P17
Polzahl:
2
Nennstrom:
16 A
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina volante dirittta stadard italiano 2P+T 16A 250V Colore Grigio


