Startseite

GEWISS - GEWGW28005 SPINA MOBILE - DIRITTA - STANDARD ITALIANO - 2P+T 16A 250V ac - TIPO S17 - BIANCO - GW28005

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW28005 SPINA MOBILE - DIRITTA - STANDARD ITALIANO - 2P+T 16A 250V ac - TIPO S17 - BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P17

  • Polzahl - 2

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564002746

Artikelnummer

GEWGW28005

Herstellernummer

GW28005

Hersteller

GEW

Ausführung:

Italienischer Typ P17

Polzahl:

2

Nennstrom:

16 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina volante dirittta stadard italiano 2P+T 16A 250V Colore Bianco.