Startseite

GEWISS - GEWGW28004 SPINA MOBILE - DIRITTA - STANDARD ITALIANO - 2P+T 10A 250V ac - TIPO S11 - ARDESIA - GW28004

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW28004 SPINA MOBILE - DIRITTA - STANDARD ITALIANO - 2P+T 10A 250V ac - TIPO S11 - ARDESIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Polzahl - 2

  • Nennstrom - 10 A

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564002722

Artikelnummer

GEWGW28004

Herstellernummer

GW28004

Hersteller

GEW

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Polzahl:

2

Nennstrom:

10 A

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina volante dirittta stadard italiano 2P+T 10A 250V Colore Grigio.