GEWISS - GEWGW27812 CONTENITORE COMPLETO APPARECCHI SYSTEM PROTETTO - CON PRESA 2P+T 16 A BIVALENTE - STANDARD ITALIANO/TEDESCO - IP40 - GRIGIO RAL 7035 - GW27812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Nennstrom - 16 A
Mit Klappdeckel - nein
Packung
80 ST
Produktserien
EAN
8011564095403
Artikelnummer
GEWGW27812
Herstellernummer
GW27812
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Le prese a standard internazionale sono destinate all’esportazione. Predisposti per la personalizzazione mediante etichette autoadesive h = 6 mm. Isolamento completo ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622. Passacavo per tubi di diametro esternomax 20 mm.