GEWISS - GEWGW27805 CONTENITORE COMPLETO APPARECCHI SYSTEM PROTETTO - CON PULSANTE UNIPOLARE NA - 10 A - IP40 - GRIGIO RAL 7035 - GW27805

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Zusammenstellung - Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Aufputz
Packung
60 ST
Produktserien
EAN
8011564095380
Artikelnummer
GEWGW27805
Herstellernummer
GW27805
Hersteller
GEW
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätetiefe:
55 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
82 mm


