Startseite

GEWISS - GEWGW27804 CONTENITORE COMPLETO APPARECCHI SYSTEM PROTETTO - CON DEVIATORE+DEVIATORE UNIPOLARE 16 AX - IP40 - GRIGIO RAL 7035 - GW27804

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW27804 CONTENITORE COMPLETO APPARECCHI SYSTEM PROTETTO - CON DEVIATORE+DEVIATORE UNIPOLARE 16 AX - IP40 - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

Packung

  • 60 ST

EAN

8011564453944

Artikelnummer

GEWGW27804

Herstellernummer

GW27804

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

66 mm

Gerätehöhe:

82 mm

Gerätetiefe:

55 mm

Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.