Startseite

GEWISS - GEWGW27803 CONTENITORE COMPLETO APPARECCHI SYSTEM PROTETTO - CON DEVIATORE UNIPOLARE 16 AX - IP40 - GRIGIO RAL 7035 - GW27803

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW27803 CONTENITORE COMPLETO APPARECCHI SYSTEM PROTETTO - CON DEVIATORE UNIPOLARE 16 AX - IP40 - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 60 ST

EAN

8011564095366

Artikelnummer

GEWGW27803

Herstellernummer

GW27803

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Bemessungsstrom:

16 A

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

250 V

Le prese a standard internazionale sono destinate all’esportazione. Predisposti per la personalizzazione mediante etichette autoadesive h = 6 mm. Isolamento completo ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622. Passacavo per tubi di diametro esternomax 20 mm.