Startseite

GEWISS - GEWGW27628 SCATOLA PORTAPPARECCHI SYSTEM - 8 POSTI - ANTRACITE RAL 7021 - USO BATTISCOPA E CORNICE - GW27628

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW27628 SCATOLA PORTAPPARECCHI SYSTEM - 8 POSTI - ANTRACITE RAL 7021 - USO BATTISCOPA E CORNICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 5 ST

EAN

8011564069602

Artikelnummer

GEWGW27628

Herstellernummer

GW27628

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

8

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Mit Kabeleinführung:

nein

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

nein

Gerätetiefe:

55 mm

Gerätebreite:

132 mm

Gerätehöhe:

132 mm

Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.