GEWISS - GEWGW27622 SCATOLA PORTAPPARECCHI SYSTEM - 4 POSTI - ANTRACITE RAL 7021 - USO BATTISCOPA E CORNICE - GW27622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8011564069589
Artikelnummer
GEWGW27622
Herstellernummer
GW27622
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
4
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Mit Kabeleinführung:
nein
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
nein
Gerätetiefe:
55 mm
Gerätebreite:
132 mm
Gerätehöhe:
82 mm


