Startseite

GEWISS - GEWGW27615 SCATOLA PORTAPPARECCHI SYSTEM - 3 POSTI - BIANCO RAL 9010 - USO BATTISCOPA E CORNICE - GW27615

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW27615 SCATOLA PORTAPPARECCHI SYSTEM - 3 POSTI - BIANCO RAL 9010 - USO BATTISCOPA E CORNICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564069558

Artikelnummer

GEWGW27615

Herstellernummer

GW27615

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Verschraubungseinführung:

ja

SCATOLA PORTAPPARECCHI SYSTEM - 3 POSTI - BIANCO RAL 9010 - USO BATTISCOPA E CORNICE