GEWISS - GEWGW27603 SCATOLA PORTAPPARECCHI SYSTEM - PER MINICANALI - 1 POSTO - BIANCO RAL 9010 - GW27603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8011564069510
Artikelnummer
GEWGW27603
Herstellernummer
GW27603
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Kabeleinführung:
nein
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
nein
Gerätetiefe:
55 mm
Gerätebreite:
108 mm
Gerätehöhe:
80 mm